Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343871
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18393-961-33303
EAN/GTIN:
     5711074779390
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961

Ausführung: 
  • Damen-Passform
  • Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • 60°C Normalwaschgang

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester

  • 210 g/m²

Weitere Informationen:
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
4XL
Farbe:
grasgrün/grün
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Mascot, ACCELERATE, Damen, Poloshirt, 18393-961, Gr.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,69*
€ 38,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,37*
€ 39,11*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,49*
€ 39,47*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,41*
€ 45,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,50*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.