Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 575 XP - S3 - W10 - Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 575 XP - S3 - W10 - Gr.37
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 575 XP - S3 - W10 - Gr.37
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 575 XP - S3 - W10 - Gr.37
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 575 XP - S3 - W10 - Gr.37
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 575 XP - S3 - W10 - Gr.37
Artikel-Nr.:
     5417B-p1344344
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692133409
EAN/GTIN:
     4043692133409
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 575 XP - S3 - W10 - Gr.49

  • SRC
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • SOFT-Nubukleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
37
Farbe:
schwarz/blau
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Atlas, GTX, 575, XP, -
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,70*
€ 105,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 105,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 106,40*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 86,95*
€ 106,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 111,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,68*
€ 126,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 4 Paar
€ 102,57*
€ 122,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,20*
€ 114,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 86,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.