Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Halbschuhe S2 85448 schwarz, gelb Weite 11 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
uvex 1 Halbschuhe S2 85448 schwarz, gelb Weite 11 Größe 46
uvex 1 Halbschuhe S2 85448 schwarz, gelb Weite 11 Größe 46
uvex 1 Halbschuhe S2 85448 schwarz, gelb Weite 11 Größe 46
uvex 1 Halbschuhe S2 85448 schwarz, gelb Weite 11 Größe 46
uvex 1 Halbschuhe S2 85448 schwarz, gelb Weite 11 Größe 46
uvex 1 Halbschuhe S2 85448 schwarz, gelb Weite 11 Größe 46
uvex 1 Halbschuhe S2 85448 schwarz, gelb Weite 11 Größe 46
Artikel-Nr.:
     5417B-p1346756
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544
EAN/GTIN:
     4031101534725
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnellverschluss
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
UVEX
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
46
Farbe:
schwarz/lime
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,26*
€ 152,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,08*
€ 151,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,83*
€ 143,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,59*
€ 137,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,37*
€ 119,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.