Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
uvex 1 Stiefel S2 85458 schwarz, gelb Weite 11 Größe 43
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1346771
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
8545
EAN/GTIN:
4031101534855
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/lime
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
UVEX
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
43
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
... >
Arbeitsschuhe
>
Stiefel
>
UVEX Sicherheitsstiefel uvex 1 8545 S2 ESD SRC DGUV
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
sicherheitsstiefel uvex s2 gr. 43
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel uvex
,
uvex
,
1
,
Stiefel
,
S2
,
85458
,
schwarz,
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8605
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,39*
€ 85,97*
Lager 7
4 Tage
17
€ 4,79*
ab € 76,59*
€ 92,28*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,86*
€ 92,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,67*
€ 92,38*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,68*
€ 102,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,38*
€ 109,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,02*
€ 96,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paar
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 43
uvex
9528143
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 43
uvex
9528243
ab € 5,43*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 43
uvex
9528343
ab € 5,45*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 43
uvex
9534743
ab € 4,15*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 43
uvex
9534843
ab € 4,11*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 43
uvex
9534943
ab € 4,14*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,58*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 110 cm
uvex
9599911
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen