Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 X Schleifband, 35 x 1000 mm, K60, F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor CS 310 X Schleifband, 35 x 1000 mm, K60, F4G
Klingspor CS 310 X Schleifband, 35 x 1000 mm, K60, F4G
Klingspor CS 310 X Schleifband, 35 x 1000 mm, K60, F4G
Artikel-Nr.:
     5417B-p1346810
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223630862
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband korund 100x1000 k60
CS 310 X Schleifband, 35 x 1000 mm, K60, F4G
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Breite:
35
Länge:
1000
Form:
F4G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialanwendung:
Edelstahl/Holz/Stahl/NE-Metalle
Streuart:
dicht
Unterlage:
X-Baumwolle
Kornart:
Korund
Hersteller:
Klingspor
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Klingspor, CS, 310, X, Schleifband,, 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.