Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt TSTAK Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt TSTAK Tragetasche
DeWalt TSTAK Tragetasche
Artikel-Nr.:
     5417B-p1351637
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253561829901
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
DeWalt TSTAK Tragetasche
Äußerst robust und langlebig dank des stabilen 1200 Denier Nylon und Verstärkung der Nähte durch Nieten
Geräumig und leicht zugängliche Konstruktion mit einem wasserdichten Boden aus Kunststoff
Das Werkzeug sicher verstaut dank einer Vielzahl von Fächern (teils mit Reißverschluss) und einer Wasserwaagen-Halterung
Gepolsterter Tragegurt und ergonomischer Aluminiumgriff für mehr Komfort
Ladefähigkeit 30kg
Kompatibel mit dem TSTAK-System
Höhe: 350mm, Breite: 450mm, Tiefe: 250mm

Lieferumfang:
1 TSTAK Tragetasche
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Länge:
250 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Höhe:
350 mm
Hersteller:
DEWALT
Weitere Suchbegriffe: DeWalt, TSTAK, Tragetasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 63,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,00*
€ 63,71*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,98*
€ 64,21*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 48,15*
€ 64,62*
€ 8,95*
ab € 53,59*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70716-QZ
ab € 14,79*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-71195
ab € 129,95*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-71228
ab € 28,14*
Ähnlich
DeWalt
DWST82968-1
ab € 34,15*
Ähnlich
DeWalt
DEW182732
ab € 15,63*
Ähnlich
DeWalt
DWST08017-1
ab € 22,68*
Ähnlich
DeWalt
DWST17871-1
ab € 118,84*
Ähnlich
DeWalt
DWST83541-1
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.