Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.46 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.46 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.46 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.46 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1353106
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     5430AL-46
EAN/GTIN:
     4033965083197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stabilus Sicherheitsstiefel 5430 AL S1P ESD

Ausführung:
  • Schaft aus Mikrofaser
  • Futter aus atmungsaktivem Textil und Leder
  • Fußbett mit großflächigem "Vibratec-"Dämpfungselement 
  • ESD-Relax Einlegesohle Artikel S8115 
  • Sohle aus PU/PU 
  • Kappe aus speziell entwickeltem Fiberglas 
  • Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittshemmendem Gewebe

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Stabilus
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Schutzkappe:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 68,39*
€ 87,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,37*
€ 87,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,99*
€ 88,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 92,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,84*
€ 92,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,26*
€ 89,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.