| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1353321 Herst.-Nr.: 623246 EAN/GTIN: 9120098032637 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schütze Sicherheitshalbschuh Asphaltprofi #8210 S2
- wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder
- Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
- Naturbelassenes performiertes Orthopädielederfutter
- Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus echtem Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
- auswechselbare Fussbetteneinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
- Duo-Soft-Asphalt Sohle (Gummi-PUR) SEALING SOLE EDGE SYSTEM
- Nitrilkautschschale
- mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
- Polyurethanschaumkörper
- leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch
- hoch isoliert mit wärme- & hitzebeständigem Spezialfaserstoff
- wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
- kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Leder | Ausführung: | Halbschuh | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Stahl | Sicherheitsklasse: | S2 | Größe: | 46 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | blau-schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuh s2 blau, halbschuhe, halbschuhe s2, Schütze, Sicherheitshalbschuh, Asphaltprofi, #8210, S2, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 142,84* | € 179,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 145,40* | € 184,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|