| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1353978 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223636598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857
Ausführung: - Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
- Paspel an Schulter-Vorderteil, Kragen mit Kontraststreifen
- Necktape
- Knopfleiste mit 4 Knöpfen, leicht tailliert
- 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material: Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 200 g/m² | Form: | kurzarm | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | 3XL | Farbe: | royal/white | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Polo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |