Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857 Gr. XS royal/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857 Gr. XS royal/white
James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857 Gr. XS royal/white
James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857 Gr. XS royal/white
James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857 Gr. XS royal/white
James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857 Gr. XS royal/white
James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857 Gr. XS royal/white
James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857 Gr. XS royal/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p1354026
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223637076
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Workwear Poloshirt Damen JN857

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
  • Paspel an Schulter-Vorderteil, Kragen mit Kontraststreifen
  • Necktape
  • Knopfleiste mit 4 Knöpfen, leicht tailliert
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XS
Farbe:
royal/white
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hellblau, damen polo, James, &, Nicholson, Workwear, Poloshirt, Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.