Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Stiefel S2 85459 schwarz, gelb Weite 12 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 Stiefel S2 85459 schwarz, gelb Weite 12 Größe 43
uvex 1 Stiefel S2 85459 schwarz, gelb Weite 12 Größe 43
uvex 1 Stiefel S2 85459 schwarz, gelb Weite 12 Größe 43
uvex 1 Stiefel S2 85459 schwarz, gelb Weite 12 Größe 43
uvex 1 Stiefel S2 85459 schwarz, gelb Weite 12 Größe 43
uvex 1 Stiefel S2 85459 schwarz, gelb Weite 12 Größe 43
uvex 1 Stiefel S2 85459 schwarz, gelb Weite 12 Größe 43
Artikel-Nr.:
     5417B-p1354879
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8545943
EAN/GTIN:
     4031101541952
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
UVEX
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
43
Farbe:
schwarz/lime
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 70,85*
€ 88,32*
4 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 71,11*
€ 88,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,43*
€ 95,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,32*
€ 105,28*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 110,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,21*
€ 108,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,30*
€ 100,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,31*
€ 96,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 5,44*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.