Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Exzenterschleifer 18V, 125 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Exzenterschleifer 18V, 125 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Exzenterschleifer 18V, 125 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Exzenterschleifer 18V, 125 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Exzenterschleifer 18V, 125 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Exzenterschleifer 18V, 125 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355359
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381694827
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Starker Exzenterschleifer mit effizienter Staubabsaugung

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Handlicher Akku-Exzenterschleifer für exzellentes Finish
- Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte
- Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
Weitere Informationen:
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Leerlaufdrehzahl:
7000 / 9500 / 11000
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Schwingkreisdurchmesser:
125
Gewicht ohne Akkupack:
1,7
Nennspannung:
18 V
Gewicht:
1,7 kg
Gewicht mit Akkupack:
1,7 kg
Höhe:
153 mm
Breite:
123 mm
Länge:
175 mm
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 244,85*
€ 265,73*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 245,41*
€ 265,74*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 261,99*
€ 284,90*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 265,44*
€ 285,89*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,71*
€ 287,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.