Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot SAFE SUPREME leichte Warnschutz-Sommerhose 20879 Gr. 82C47 hi-vis orange/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot SAFE SUPREME leichte Warnschutz-Sommerhose 20879 Gr. 82C47 hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME leichte Warnschutz-Sommerhose 20879 Gr. 82C47 hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME leichte Warnschutz-Sommerhose 20879 Gr. 82C47 hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME leichte Warnschutz-Sommerhose 20879 Gr. 82C47 hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME leichte Warnschutz-Sommerhose 20879 Gr. 82C47 hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME leichte Warnschutz-Sommerhose 20879 Gr. 82C47 hi-vis orange/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355781
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20879-236-1418-82C47
EAN/GTIN:
     5711074869466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® SAFE SUPREME leichte Warnschutz-Sommerhose 20879

Eigenschaften:
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Einfaches Verlängern der Hose um 3cm, durch auftrennen der roten Naht auf der Innenseite.
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  •  Hat ein wasserabweisendes Finish.
  • Twill/Ripstop.Kann max. 2% einlaufen.Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen oder 50 Industriewäschen beibehält.
Weitere Informationen:
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
High-Vis Gruppe:
Y
Hersteller Größenangabe:
82C47
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Größe:
47
Farbe:
hi-vis orange/dunkelanthrazit
Gewicht:
215 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nichtr chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bei Stufe 1
Material:
70% Polyester / 30% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,85*
€ 88,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 88,94*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,65*
€ 94,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 105,79*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 107,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.