Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1359054 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146775790 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 3120 und DIN 3126 gefertigt
- 3/8" Antrieb (10 mm)
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- matt verchromt
- für Bits 5/16"
Der BRILLIANT TOOLS Bit-Adapter BT021903 wird nach DIN 3120 und DIN 3126 gefertigt. Der Adapter ist für den 3/8" (10 mm) Antrieb vorgesehen und nimmt Bits mit 5/16" auf. Die Oberfläche ist matt verchromt mit Spannring. Er ist nur für den Handbetrieb geeignet. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Länge: | 28 | Gewicht: | 22 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Brilliant Tools |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,50* | € 2,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,48* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,65* | € 2,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,64* | € 2,62* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|