Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Sägeblatt "precision cut wood - classic", 254x2,4/1,8x30 Z48 WZ 5°neg /B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Sägeblatt "precision cut wood - classic", 254x2,4/1,8x30 Z48 WZ 5°neg /B
Metabo Sägeblatt "precision cut wood - classic", 254x2,4/1,8x30 Z48 WZ 5°neg /B
Metabo Sägeblatt "precision cut wood - classic", 254x2,4/1,8x30 Z48 WZ 5°neg /B
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360621
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628656000
EAN/GTIN:
     4061792173446
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 254 x 30
kreissägeblatt
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
2,4
geeignet für:
KGS 254 M
Material:
HW/CT
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
30
Spanwinkel:
5° neg.
Anzahl der Zähne:
48
Hersteller:
Metabo
Stammblattdicke:
1,8 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Außendurchmesser:
254
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Metabo, Sägeblatt, "precision, cut, wood, -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 24,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,15*
€ 24,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,10*
€ 30,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 31,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.