Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Sägeblatt "aluminium cut - professional", 160x1,6/1,2x20 Z48 FZ/TZ 5°neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Sägeblatt "aluminium cut - professional", 160x1,6/1,2x20 Z48 FZ/TZ 5°neg
Metabo Sägeblatt "aluminium cut - professional", 160x1,6/1,2x20 Z48 FZ/TZ 5°neg
Metabo Sägeblatt "aluminium cut - professional", 160x1,6/1,2x20 Z48 FZ/TZ 5°neg
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360651
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628288000
EAN/GTIN:
     4061792173675
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
1,6
geeignet für:
KS 18 LTX 57
Material:
HW/CT
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
20
Anzahl der Zähne:
48
Hersteller:
Metabo
Spanwinkel:
5° neg.
Zahnform:
Trapezflachzahn
Außendurchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Metabo, Sägeblatt, "aluminium, cut, -, professional",
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,66*
€ 45,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,76*
€ 45,59*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 34,28*
€ 45,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,16*
€ 47,52*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,41*
€ 56,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.