Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Sägeblatt "aluminium cut - professional", 254x2,4/2,0x30 Z72 FZ/TZ 5°neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Sägeblatt "aluminium cut - professional", 254x2,4/2,0x30 Z72 FZ/TZ 5°neg
Metabo Sägeblatt "aluminium cut - professional", 254x2,4/2,0x30 Z72 FZ/TZ 5°neg
Metabo Sägeblatt "aluminium cut - professional", 254x2,4/2,0x30 Z72 FZ/TZ 5°neg
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360654
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628447000
EAN/GTIN:
     4061792173835
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt bohrung 30mm
kreissägeblatt
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 254 und 305
Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
2,4
geeignet für:
KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus
Material:
HW/CT
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
30
Anzahl der Zähne:
72
Hersteller:
Metabo
Spanwinkel:
5° neg.
Zahnform:
Trapezflachzahn
Außendurchmesser:
254 mm
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Metabo, Sägeblatt, "aluminium, cut, -, professional",
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,60*
€ 69,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 69,44*
€ 4,00*
ab € 56,25*
€ 70,38*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 57,53*
€ 72,56*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,19*
€ 75,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.