Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 41 schwarz
Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1364861
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     4042035999498
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog 1010 SB SRC

Ausführung:
  • CEEN ISO 20345:2011SBA, E, FOSRC
  • Genarbtes Lederschwarz
  • Stahlkappe
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
  • Ristbereich verstellbar
  • Schnallenverschluss
  • Deckfleck Mikrofaser

Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnallenverschluss
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
570 g
Ausführung:
Clog
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,12*
€ 58,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,41*
€ 58,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,82*
€ 59,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,06*
€ 66,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paar
ab 25 Paar
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.