| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1364875 Herst.-Nr.: 1011 EAN/GTIN: 4042035854704 |
| |
|
| | |
| Abeba Clog Classic 1011 SB SRC
Ausführung: - EN ISO 20345, SB SRC FO E A
- HACCP / Küchengeeignet
Material: Mikrofaser schwarz - Schutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: nein
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Sanitized behandelt
- Antistatisch
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Innenfutter und Deckfleck Mikrofaser
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- waschbar 30°C
Sicherheitsschuh SB
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • offener Fersenbereich möglich • Zehenschutzkappe Ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | Schnallenverschluss | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | nein | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Abeba | Sicherheitsklasse: | SB | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 525 g | Material: | Textil | Ausführung: | Clog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 44 berufsschuhe, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, Clog, Classic, 1011, SB, SRC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,50* | € 59,07* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,86* | € 59,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,32* | € 64,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 55,19* | € 71,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|