Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. 6XL brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. 6XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. 6XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. 6XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. 6XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. 6XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. 6XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. 6XL brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p1364936
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223649239
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Pflegeleicht und strapazierfähig
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Farbe:
brown
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Herren, JN830
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.