Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p1364953
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223649406
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Pflegeleicht und strapazierfähig
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XS
Farbe:
brown
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xs, herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Herren, JN830
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.