Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS turquoise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS turquoise
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS turquoise
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS turquoise
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS turquoise
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS turquoise
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS turquoise
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XS turquoise
Artikel-Nr.:
     5417B-p1364965
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223649529
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Pflegeleicht und strapazierfähig
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XS
Farbe:
turquoise
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Herren, JN830
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.