Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz/rot
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz/rot
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz/rot
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz/rot
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365072
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610018
EAN/GTIN:
     4044465251979
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem  Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittsichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. ESD : Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei."}
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
51
Farbe:
schwarz/rot
Größe UK:
15.0
PSA-Kategorie:
Kat. II
Hersteller-Nr.:
610018
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
685 g
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,75*
€ 185,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,12*
€ 186,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 185,21*
€ 220,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,64*
€ 212,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 178,00*
€ 211,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 166,71*
€ 198,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,95*
€ 190,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 146,75*
€ 174,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.