Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Einlage Safety - grau Gr. 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Einlage Safety - grau Gr. 49
Haix Einlage Safety - grau Gr. 49
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365342
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901100
EAN/GTIN:
     4044465049750
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Die Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür, dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar.
Weitere Informationen:
Größe UK:
13.5
Hersteller-Nr.:
901100
ESD:
nein
Waschanleitung:
waschbar bis 30°C
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAIX
Größe:
49
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Art:
Einlegesohle
Gewicht:
35 g
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Haix, Einlage, Safety, -, grau, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.