Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 11.5 / EU 47 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 11.5 / EU 47 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 11.5 / EU 47 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365464
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     100302
EAN/GTIN:
     4044465127601
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Geschmeidiges Anilinleder, hydrophobiert, durch spezielle Gerbungsmethoden hoch atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 1,8 – 2,0 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar Sohle: TPU/PU Sohle mit robustem Straßenprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20347:2012 HAIX® AS System: Arch Support System- Optimale Fußunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten- Gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch noch mehr Bequemlichkeit im komfortablen breiten Vorfußbereich Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberledersdurch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet Sonstiges: antistatisch"}
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
O2
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Größe UK:
11.5
Verschluss:
Schnürung
ESD:
nein
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
500 g
Ausführung:
Halbschuh
Schutzkappe:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,01*
€ 124,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,10*
€ 125,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,56*
€ 148,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,53*
€ 141,05
pro Paar
ab 4 Paar
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,86*
€ 134,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,69*
€ 125,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,01*
€ 113,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.