Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel RANGER GSG9-X Gr. UK 5.5 / EU 39 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel RANGER GSG9-X Gr. UK 5.5 / EU 39 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel RANGER GSG9-X Gr. UK 5.5 / EU 39 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel RANGER GSG9-X Gr. UK 5.5 / EU 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365597
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     203301
EAN/GTIN:
     4044465240287
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm2/h), 2,0 – 2,2 mm dick. Innenfutter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klima- komfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz. Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Durchtrittshemmende Zwischensohle: Flexible, metallfreie, durchtrittshemmende Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschhemmend. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation. Gemäß EN ISO 20347:2012. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Geschlossenes Schnürsystem, handaufgezogener Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich für eine längere Lebensdauer, Knöchelschutz, Anziehschlaufe, antistatisch."}
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Größe UK:
5.5
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnellverschluss
Hersteller-Nr.:
203301
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
O3
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Gewicht:
810 g
Schutzkappe:
Nein
Ausführung:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 159,67*
€ 197,00*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 157,06*
€ 197,75*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 155,48*
€ 201,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.