Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Stretchbandgürtel mit Metallschnalle FLEXG70 Gr. 90 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Stretchbandgürtel mit Metallschnalle FLEXG70 Gr. 90 cm schwarz
Leibwächter Stretchbandgürtel mit Metallschnalle FLEXG70 Gr. 90 cm schwarz
Leibwächter Stretchbandgürtel mit Metallschnalle FLEXG70 Gr. 90 cm schwarz
Leibwächter Stretchbandgürtel mit Metallschnalle FLEXG70 Gr. 90 cm schwarz
Leibwächter Stretchbandgürtel mit Metallschnalle FLEXG70 Gr. 90 cm schwarz
Leibwächter Stretchbandgürtel mit Metallschnalle FLEXG70 Gr. 90 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1366607
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457372108
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern b.40mm
verschlussklammern
Leibwächter Stretchbandgürtel mit Metallschnalle FLEXG70

Ausführung:
  • mit geprägter Metallschnalle
  • stufenlos verstellbar
  • 40 mm breit
  • kürzbar
Material: 
53 % Polypropylen, 25 % Polyester, 22 % Latex
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Leibwächter
Farbe:
schwarz
Länge:
90 cm
Material:
53% Polypropylen / 25% Polyester / 22% Latex
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: verschlussklammern pp-band, Leibwächter, Stretchbandgürtel, mit, Metallschnalle, FLEXG70, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.