Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ27 Gr. 5XL grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ27 Gr. 5XL grau/schwarz
Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ27 Gr. 5XL grau/schwarz
Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ27 Gr. 5XL grau/schwarz
Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ27 Gr. 5XL grau/schwarz
Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ27 Gr. 5XL grau/schwarz
Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ27 Gr. 5XL grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1366867
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457368415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ

Ausführung:
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 2 Brusttaschen (eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche)
  • Patten mit Klettverschlüssen
  • verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen
  • Armtasche geteilt in 3 Stiftfächer
  • Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts
  • 2 Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln
  • linke Innenbrusttasche mit Namensschild
  • Innendokumententasche
  • verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil
  • Belüftungsösen im Unterarmbereich
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
  • Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet
Material: 
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elastan (Spandex)
Gewicht ca 290 g/m²

Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller-Nr.:
FLEXJ27
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
5XL
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
290 g/m²
Form:
langarm
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 5xl, arbeitsjacken, Leibwächter, Flex-Line, FLEXJ27, Gr., 5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.