| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1367111 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457371231 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leibwächter Hoodie Flex-Line
Ausführung: - 1 großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite
- weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern
- Aufhänger innen
- eingesetzte Ärmel
- 6 cm breite Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 3-fädige Sweatware / 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Gewicht ca. 310 g/m²
Unser Herrenmodel ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Ausführung: | Pullover | Saison: | Winter | Hersteller-Nr.: | FLEXQ01 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 4XL | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover grün, herren pullover, kapuzenshirt xxxxl, Leibwächter, Hoodie, Flex-Line, Gr., 4XL, grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |