| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1367118 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457372344 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leibwächter Hoodie Flex-Line
Ausführung: - 1 großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite
- weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern
- Aufhänger innen
- eingesetzte Ärmel
- 6 cm breite Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 3-fädige Sweatware / 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Gewicht ca. 310 g/m²
Unser Herrenmodel ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Pullover | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Winter | Hersteller-Nr.: | FLEXQ04 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Leibwächter | Farbe: | weiß | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt | Form: | langarm | Größe: | 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzen-sweatshirt 3xl, herren pullover, kapuzenpullover weiß, Leibwächter, Hoodie, Flex-Line, Gr., 3XL, weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 34,11* | € 45,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,51* | € 52,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|