| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1367257 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457370876 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Polo-Shirt Flex-Line
Ausführung: - 1 Brusttasche mit Stifttasche auf der linken Seite (Herzseite)
- 3-Knopfleiste, Polo-Kragen mit Kontrastsreifen aus Strickware
- Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel mit Rippbündchen und Kontraststreifen aus Strickware
- 2-Nadel-Steppnähte
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 50% Baumwolle / 50% Polyester-Piqué
- Gewicht ca. 220 g/m²
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: | | Hersteller-Nr.: | FLEXU01 | Materialbesonderheit: | Polyester-Piqué | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | L | Farbe: | grün | Gewicht: | 220 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Leibwächter, Polo-Shirt, Flex-Line, FLEXU01, Gr., L |
| | |
| |