Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH21 Gr. 44 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH21 Gr. 44 grün/schwarz
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH21 Gr. 44 grün/schwarz
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH21 Gr. 44 grün/schwarz
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH21 Gr. 44 grün/schwarz
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH21 Gr. 44 grün/schwarz
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH21 Gr. 44 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367357
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457373341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH

Frauen in Männerberufen sieht man heutzutage nicht mehr selten. Die Leibwächter Arbeitshose Damen ist mit ihrem robusten Stretch-Material, sowie ihrer Funktionalität, ihrer Bewegungsfreiheit und dessen modernen Design für die Handwerkerin optimal angepasst. In der Leibwächter Flex-Line Bundhose Damen werden Sie sich sofort wohlfühlen. Der Funktionsstoff mit 3% Spandexanteil, die ergonomische Schnittführung, sowie die vielen bewusst platzierten Details, zusammen mit dem dynamischen Design, machen aus dieser 2-farbigen Serie ein Produkt erster Wahl. Mit den eingesetzten segmentierten Reflektoren werden Sie bei Dämmerung optimal wahrgenommen. Das anspruchsvolle Mischgewebe gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit. Bei 60° waschfest & trocknergeeignet!

Material: 
  • 25% Polyester / 72% Baumwolle / 3% Spandex
  • Gewicht ca. 290 g/m²
Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller-Nr.:
FLXDH21
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
44
Farbe:
grün/schwarz
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,11*
€ 59,59*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 47,20*
€ 66,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.