Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH25 Gr. 36 schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH25 Gr. 36 schwarz/grau
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH25 Gr. 36 schwarz/grau
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH25 Gr. 36 schwarz/grau
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH25 Gr. 36 schwarz/grau
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH25 Gr. 36 schwarz/grau
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH25 Gr. 36 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367373
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457373129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH

Frauen in Männerberufen sieht man heutzutage nicht mehr selten. Die Leibwächter Arbeitshose Damen ist mit ihrem robusten Stretch-Material, sowie ihrer Funktionalität, ihrer Bewegungsfreiheit und dessen modernen Design für die Handwerkerin optimal angepasst. In der Leibwächter Flex-Line Bundhose Damen werden Sie sich sofort wohlfühlen. Der Funktionsstoff mit 3% Spandexanteil, die ergonomische Schnittführung, sowie die vielen bewusst platzierten Details, zusammen mit dem dynamischen Design, machen aus dieser 2-farbigen Serie ein Produkt erster Wahl. Mit den eingesetzten segmentierten Reflektoren werden Sie bei Dämmerung optimal wahrgenommen. Das anspruchsvolle Mischgewebe gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit. Bei 60° waschfest & trocknergeeignet!

Material: 
  • 25% Polyester / 72% Baumwolle / 3% Spandex
  • Gewicht ca. 290 g/m²
Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
FLXDH25
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
36
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht:
290 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.