Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC im Karton
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC im Karton
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC im Karton
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC im Karton
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC im Karton
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC im Karton
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367555
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012B4001
EAN/GTIN:
     4059952529868
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Akku-Geradschleifer
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC

Das nächste Level an Kraft: Der GGS 18V-10 SLC Professional ist Boschs erster Akku-Geradschleifer, der maximale Mobilität, ein hohes Drehmoment und eine exzellente Leistung bietet.
Sein kraftvoller, bürstenloser Motor, für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimiert, liefert eine Abgabeleistung wie ein 1.000-Watt-Schleifer mit Kabel und bietet Drehmomentwerte, die sich ideal zum Arbeiten mit schweren Bürsten auf Oberflächen eignen.
Ein intuitives User Interface gewährleistet eine leichte Handhabung: komfortable Einstellung verschiedener Geschwindigkeiten und Bluetooth-Konnektivität für klare Informationen zum Geradschleifer per Smartphone.
Höherer Anwenderschutz und optimale Werkzeugführung werden durch PROtection-Merkmale wie KickBack und Drop Control sowie Bremssystem und Wiederanlaufschutz unterstützt.
Dieser Geradschleifer ist die perfekte Wahl zum Feinschleifen und Polieren von Metallflächen.
Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x Schraubschlüssel 19 mm
  • Karton
  • Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,58
Grundpreis:
Nein
Maschine:
Ja
Hersteller:
Bosch
Ausstattung:
Solo Version
Werkzeugaufnahme:
Spannzange bis 8 mm Ø
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht exkl. Akku:
1,6 kg
Höhe:
112 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
10500 1/min
Breite:
159 mm
Gewicht mit Akku:
2,34 kg
Länge:
506 mm
Akkuspannung:
18 V
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 244,07*
€ 278,80*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 244,11*
€ 278,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 244,08*
€ 279,48*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 248,47*
€ 282,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 286,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012B4000
ab € 263,29*
Sonstiges
Bosch
2608620014
ab € 2,02*
Sonstiges
Bosch
2608620012
ab € 2,10*
Sonstiges
Bosch
1608620056
ab € 1,85*
Sonstiges
Bosch
2608570084
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.