Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 37 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367595
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711135
EAN/GTIN:
     4042035769459
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV

Ausführung:
  • CEEN ISO 20347:2012OBA, E, FOSRC
  • Glattlederschwarz
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Klettverschluss

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
OB
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Klettverschluss
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
505 g
Ausführung:
Clog
Schutzkappe:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,83*
€ 66,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,56*
€ 66,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,50*
€ 68,34*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 52,12*
€ 71,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,87*
€ 75,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,32*
€ 78,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,19*
€ 76,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,79*
€ 74,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,38*
€ 71,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,76*
€ 69,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,83*
€ 59,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.