| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1368247 Herst.-Nr.: 5321-1850-18 EAN/GTIN: 4035386064038 |
| |
|
| | |
| GREIFF Herren Hose RF Cuisine Basic 5321-1850-21
Ausführung:
Modell: 5321-1850-018
- Material: 100% Baumwolle
- Herren-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- Gummibund hinten
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor-uns Sauerstoffbleiche erlaubt
- Tocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur möglich
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Muster: | Pepita | Hersteller-Nr.: | 1850-018 | Waschanleitung: | bis 95°C waschbar, chlorbleichen erlaubt, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | GREIFF | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz/weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Bäckerhose, Kochhose, greiff kochhose schwarz, arbeitshosen schwarz, berufshose, GREIFF, Herren, Hose, Regular, Fit, 5321-1850-18 |
| | |
| |