| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1368253 Herst.-Nr.: 5321-1850-18 EAN/GTIN: 4035386064366 |
| |
|
| | |
| GREIFF Herren Hose RF Cuisine Basic 5321-1850-21
Ausführung:
Modell: 5321-1850-018
- Material: 100% Baumwolle
- Herren-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- Gummibund hinten
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor-uns Sauerstoffbleiche erlaubt
- Tocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur möglich
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Muster: | Pepita | Hersteller-Nr.: | 1850-018 | Waschanleitung: | bis 95°C waschbar, chlorbleichen erlaubt, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | GREIFF | Größe: | 56 | Farbe: | schwarz/weiß | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Bäckerhose, Kochhose, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 56, GREIFF, Herren, Hose, Regular, Fit, 5321-1850-18 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,36* | € 39,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,50* | € 45,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|