| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1368455 Herst.-Nr.: 4044-6400-50 EAN/GTIN: 4035386570102 |
| |
|
| | |
| GREIFF Latzschürze 77x110 cm 4044
Ausführung: - Latzschürze
- Breite/Länge 77x110 cm, verstellbares Halsband, Einzelpack
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Schürze | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Waschanleitung: | bis 95°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | GREIFF | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 15,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,33* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|