| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1369422 Herst.-Nr.: 08/7550/01 EAN/GTIN: 4016364216328 |
| |
|
| | |
| Leiber Damenhose 08/7550
Ausführung: - Material: 50% Polyester, 50% Lyocell, TENCEL-Gewebe
- ca. 190 g/m²
- Rundumgummibund mit Kordeldurchzug
- 2 Seitentaschen, sehr leichtes Gewebe
- Gr.: 32-50
- Schrittlänge: ca. 80 cm
- Farben: 01 - weiss / 10 - schwarz
Pflegehinweis: - 95 °C - Normalwaschgang
- Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler/Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess
- Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150 °C
Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, praxishose 42 weiß, arzthose weiß, arzthose, Leiber, 08/7550, Gr., 42, weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,73* | € 31,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,57* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|