Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 2-teilig, 10 m, 50 mm, 2500/5000 daN, Druckratsche/Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 10 m, 50 mm, 2500/5000 daN, Druckratsche/Spitzhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 10 m, 50 mm, 2500/5000 daN, Druckratsche/Spitzhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 10 m, 50 mm, 2500/5000 daN, Druckratsche/Spitzhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 10 m, 50 mm, 2500/5000 daN, Druckratsche/Spitzhaken
Artikel-Nr.:
     5417B-p1372876
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077134740
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

McBULL Zurrgurt, 2-teilig, 10 m, 50 mm, 2500/5000 daN, Druckratsche/Spitzhaken


  • McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2
  • 2-teilig
  • Polyester 
  • Bandbreite 50 mm
  • mit Druckratsche und Spitzhaken
  • Länge 10 m
  • zul. Zugkraft 2500 daN (gerader Zug) / 5000 daN (Umreifung)
  • Vorspannkraft 300 daN

Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Hersteller:
McBull
Artikeltyp:
Zurrgurt, 2-teilig
Farbe:
orange
Norm:
EN 12195-2
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Gurtlänge:
10
Ratschentyp:
Druckratsche
Hakentyp:
Spitzhaken
Vorspannkraft (STF):
300
Gewicht:
3,05 kg
Gesamtlänge:
10 m
zul. Zugkraft (LC):
2500/5000 daN
Gurtbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt spitzhaken 50mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, McBull, Zurrgurt,, 2-teilig,, 10, m,, 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.