| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1376585 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223655292 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson kurze Outdoorhose Damen JN1203
Ausführung: - Leichtes, robustes und bi-elastisches Gewebe
- Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH ECO
- Schnelltrocknend
- Teilelastischer Bund mit Gürtelschlaufen und Gürtel
- 2 seitliche Taschen, 1 Gesäßtasche, 1 Tasche am Bein
- Alle Taschen mit Reißverschluss
Material: Oberstoff: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | XL | Farbe: | fern-green | Material: | 85% Polyamid / 15% Elasthan | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurz | Ausführung: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, kurze, Damen |
| | |
| |