Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1376741 Herst.-Nr.: 4932471913 EAN/GTIN: 4058546298128 |
| |
|
| | |
| SMARTSWIPE kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen Leder auf den Handinnenflächen für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz der Hände Kunstleder auf dem Handrücken für höhere Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität während des Arbeitens Verstärkte Handinnenflächen für zusätzlichen Anwenderkomfort und Schutz beim Umgang mit schweren Gegenständen Schnittschutz gemäß EN ISO 21 420 und EN388:2016 (2122X) Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Schutz: | EN 388: 2122X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Milwaukee | Material: | Leder | Normen: | EN 388, EN 420 | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, Milwaukee, Leder, Hybrid,, Gr., 9 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 15,84* | € 21,69* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,08* | € 22,75* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,85* | € 22,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,38* | € 25,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 20,09* | € 27,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|