Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS Wendebohrer, Ø 3,2 mm, Länge 49 mm, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HSS Wendebohrer, Ø 3,2 mm, Länge 49 mm, 10 Stk.
Makita HSS Wendebohrer, Ø 3,2 mm, Länge 49 mm, 10 Stk.
Makita HSS Wendebohrer, Ø 3,2 mm, Länge 49 mm, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1378585
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381410380
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
HSS Wendebohrer Ø 3,2mm mit einer Gesamtlänge von 49mm • 10 Stück

HSS Metall-Wendebohrer Ø2,0mm mit einer Gesamtlänge von 49mm und einer Arbeitslänge von 11mm. Hohe Schnittgeschwindigkeit und perfektes Zentrieren durch 135-Grad-Kreuzschliff. Die Verpackung enthält 10 Bohrer.

Geeignet für Stahl.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
49
Arbeitslänge:
11
Weitere Suchbegriffe: Makita, HSS, Wendebohrer,, Ø, 3,2, mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,64*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,82*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 9,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.