Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Sägeblatt SPECIALIZED 190x30x24Z, Zahnwinkel 20°, 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Sägeblatt SPECIALIZED 190x30x24Z, Zahnwinkel 20°, 2,0 mm
Makita Sägeblatt SPECIALIZED 190x30x24Z, Zahnwinkel 20°, 2,0 mm
Makita Sägeblatt SPECIALIZED 190x30x24Z, Zahnwinkel 20°, 2,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1379018
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381421799
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
SPECIALIZED-Sägeblätter zeichenen sich durch elf verschiedene Unterserien aus, die sich für unterschiedlichste Einsätze eignen. Die Serie umfasst Sägeblätter für (Akku-) Handkreissägen, Tauchsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen. Die Materialien dieser Serie umfasst Holz, Aluminium, MDF, Laminat, Fibercement, Sandwich Panele und Metall.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
3000
Hersteller:
Makita
Schnittbreite:
2
Außendurchmesser:
190
Breite:
1,4
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zahnwinkel:
20
Bohrungsdurchmesser:
30
Anzahl der Zähne:
24
Weitere Suchbegriffe: Makita Ersatzteile, makita ersatzteile, Makita, Sägeblatt, SPECIALIZED, 190x30x24Z,, Zahnwinkel, 20°,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,43*
€ 22,66*
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 17,28*
€ 22,87*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,61*
€ 23,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,94*
€ 26,93*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,15*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.