Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 12,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 12,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 10 Stk.
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 12,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 10 Stk.
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 12,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 10 Stk.
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 12,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1379123
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381456708
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
HM Bohrer V-PLUS Ø 12,0mm mit einer Gesamtlänge von 160mm und SDS-PLUS-Aufnahme • 10 Stück

HM Bohrer V-PLUS Ø 12,0mm für SDS-PLUS Hämmer mit einer Gesamtlänge von 160mm und einer Arbeitslänge von 100mm. Mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. VPE 10 Stk.

Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
160
Arbeitslänge:
100
Durchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
12
Min. Bohrbereich:
12
Anzahl der Teile:
10
Verwendung:
Beton, Stein
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrer, Hammerbohrersatz, Makita Ersatzteile, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Makita, HM, Bohrer, V-PLUS,, Ø, 12,0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 38,44*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,54*
€ 38,61*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 28,99*
€ 39,47*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,23*
€ 39,65*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 28,89*
€ 39,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.