Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 5,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 5,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 5,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 5,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 5,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus
Artikel-Nr.:
     5417B-p1379168
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381452434
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
HM Bohrer V-PLUS Ø 5,0mm mit einer Gesamtlänge von 160mm und SDS-PLUS-Aufnahme

HM Bohrer V-PLUS Ø 5,0mm für SDS-PLUS Hämmer mit einer Gesamtlänge von 160mm und einer Arbeitslänge von 100mm. Mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen.

Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
160
Arbeitslänge:
100
Durchmesser:
5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-plus
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 5mm, Makita, HM, Bohrer, V-PLUS,, Ø, 5,0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 3,29*
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,33*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,42*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.