| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1380193 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381114202 |
| |
|
| | |
| HM Lochsäge Ø 100mm mit Hartmetallspitzen
Der auswechselbare Zentrierbohrer ist im Lieferumfang enthalten. Stabile Lochsäge Ø 100mm mit aufgelöteten Hartmetall-Zähnen aus Chrom und Titan für eine längere Standzeit. Für optimale Schnittergebnisse bei Materialstärken bis 10 mm. Mit 6-kant-Aufnahmeschaft bis 13-mm-Bohrfutter. Ideal geeignet für die Werkstoffe Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Glasfaser. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schnitttiefe: | 10 | Hersteller: | Makita | Schaft: | Zylinderschaft | Durchmesser: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Makita, HM, Ø, 100, mm, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 199,07* | € 239,67* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 195,31* | € 239,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 214,33* | € 257,74* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,30* | € 261,04* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 233,46* | € 286,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|