Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Geradschleifer 750 W, 7.000-29.000 min, max. 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Geradschleifer 750 W, 7.000-29.000 min, max. 6 mm
Makita Geradschleifer 750 W, 7.000-29.000 min, max. 6 mm
Makita Geradschleifer 750 W, 7.000-29.000 min, max. 6 mm
Makita Geradschleifer 750 W, 7.000-29.000 min, max. 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1380271
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381682466
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Robuster Geradschleifer mit Sicherheitsschalter und Seitengriff

- Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Für Polierschleifstifte bis 25 mm Ø
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Seitengriff ermöglicht sichere Führung
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Leerlaufdrehzahl:
29000
Hersteller:
Makita
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Gewicht:
2 kg
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2,5 m
Leistungsaufnahme:
750 W
Weitere Suchbegriffe: Makita, Geradschleifer, 750, W,, 7.000-29.000, min,
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 237,98*
€ 269,22*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 249,50*
€ 285,03*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 287,43*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 253,87*
€ 289,02*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,80*
€ 291,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.