| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1380474 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381179324 |
| |
|
| | |
| Flachfräsbohrer Ø 22,0mm mit einer Gesamtlänge 150mm
Flachfräsbohrer Ø 22,0mm mit Zentrierspitze und Rundschaft. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 150mm.
Geeignet zum Bohren in mittelharten und weichen Hölzern, Sperrholz und Laminat. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 150 | Arbeitslänge: | 125 | Durchmesser: | 22 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Schaft: | Sechskantschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Makita Ersatzteile, flachfräsbohrer makita, flachfräsbohrer, flachfräsbohrer 22 mm, Makita, Ø, 22,0, mm,, Länge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,20* | € 1,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,00* | € 1,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,27* | € 1,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,27* | € 1,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,24* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|