Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1380480 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381179263 |
| |
|
| | |
| Flachfräsbohrer Ø 12,0mm mit einer Gesamtlänge 150mm
Flachfräsbohrer Ø 12,0mm mit Zentrierspitze und Rundschaft. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 150mm.
Geeignet zum Bohren in mittelharten und weichen Hölzern, Sperrholz und Laminat. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 150 | Arbeitslänge: | 125 | Durchmesser: | 12 | Schaft: | Sechskantschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Makita Ersatzteile, flachfräsbohrer, Makita, Ø, 12,0, mm,, Länge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,13* | € 1,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,09* | € 1,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,14* | € 1,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,91* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|